Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W810306-XS Pipetteri 826xs 2 - 20ul

Varastossa
Tuote: AF7YEU Malli: W810306-XSRistiviite: 23NC69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€788.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetteri 826XS
tarkkuusAlle +/- 1.8%
VäriHarmaa
MateriaaliPolyamidimateriaali
alue2 - 20uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9028200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVärieräalueKokoHinta
WHEATON W810308-XS yksikanavainen manuaalinen pipetti | AB7QBR 23Y301 W810308-XS-ValkoinenPipetteri5 - 50 mikroniaYksi kanava€660.29
WHEATON W810300 Pipetteri 825 0.1 - 2ul | AF7YEK 23NC61 W810300Alle +/- 4%HarmaaPipetteri 8250.1 - 2uL-€723.04
WHEATON W810300-XS Pipetter 826xs 0.1 - 2ul | AF7YEL 23NC62 W810300-XSAlle +/- 4%HarmaaPipetteri 826XS0.1 - 2uL-€660.29
WHEATON W810302 Pipetteri 825 0.5 - 10ul | AF7YEM 23NC63 W810302Alle +/- 1.8%HarmaaPipetteri 8250.5 - 10uL-€720.77
WHEATON W810302-XS Pipetter 826xs 0.5 - 10 ul | AF7YEN 23NC64 W810302-XSAlle +/- 1.8%HarmaaPipetteri 826XS0.5 - 10uL-€660.29
WHEATON W810304 Pipetteri 825 1 - 10ul | AF7YEP 23NC65 W810304Alle +/- 1.8%HarmaaPipetteri 8251 - 10uL-€726.29
WHEATON W810304-XS Pipetteri 826xs 1-10ul | AF7YEQ 23NC66 W810304-XSAlle +/- 1.8%HarmaaPipetteri 826XS1 - 10uL-€660.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W810306-XS Pipetteri 826xs 2 - 20ul
€788.42 / yksikkö