Morse-rumpu 285A-HDSS-haarukkatrukki, 55 gal. Rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti, ruostumaton teräs | CD8YUH

MORSE DRUM 285A-HDSS Forklift Karrier, 55 gal. Rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD8YUH Malli: 285A-HDSS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,183.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatrukit
Koko800-1500 paunaa.
RumputoimintaNosta, Kaada, Kuljeta
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan pituus27 "
Haarukka taskun syvyys26 1 / 2 "
Puolet täysi kapasiteetti800 lbs.
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, vetoketju
kallistaaVedä ketju
Kallistustoiminnon tyyppiVedä ketju
Haarukoiden leveys38 "
Haarukoiden välinen leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
Morse-rumpu 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapasiteetti, kipinänkestävä | AF6FAR 285AMManuaalinen, vetoketjuKuitua, muovia, terästäSuljettuJopa 55 gal.800 lbs.Nosta, Kaada, Kuljeta1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 285A-HDSS Forklift Karrier, 55 gal. Rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti, ruostumaton teräs
€10,183.09 / yksikkö