Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 506P-1514 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKL 41H469

MOON AMERICAN 506P-1514 Erotussuutin 1-1/2 tuuman jäykkä aluna.

Varastossa
Tuote: AD4FKL Malli: 506P-1514Ristiviite: 41H469

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin rikkoutuu
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliAlumiini
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunMuovi / alumiini
Virtausnopeus20-60 gpm
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioSumu / suora virta
KiertyyppiNPSH
väylä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1014 Suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€807.10
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1021 Rikkoutunut suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKK 41H468 506P-102110-24 gpm1"NH€822.54
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1524 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKM 41H470 506P-152420-60 gpm1.5 "NH€699.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1514 Erotussuutin 1-1/2 tuuman jäykkä aluna.
€747.48 / yksikkö