Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 506P-1524 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKM 41H470

MOON AMERICAN 506P-1524 Erotussuutin 1-1/2 tuuman jäykkä aluna.

Varastossa
Tuote: AD4FKM Malli: 506P-1524Ristiviite: 41H470

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€699.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin rikkoutuu
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliAlumiini
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunMuovi / alumiini
Virtausnopeus20-60 gpm
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1.5 "
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioSumu / suora virta
KiertyyppiNH
väylä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1014 Suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€807.10
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1021 Rikkoutunut suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKK 41H468 506P-102110-24 gpm1"NH€822.54
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1514 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKL 41H469 506P-151420-60 gpm1.5 "NPSH€747.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1524 Erotussuutin 1-1/2 tuuman jäykkä aluna.
€699.94 / yksikkö