Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 506P-1021 Rikkoutunut suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKK 41H468

MOON AMERICAN 506P-1021 Irrotussuutin 1 tuuman jäykkä alumiini

Varastossa
Tuote: AD4FKK Malli: 506P-1021Ristiviite: 41H468

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin rikkoutuu
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliAlumiini
Puskurin väriMusta
Suorittaa loppuunMuovi / alumiini
Virtausnopeus10-24 gpm
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1"
Max. Paine100 psi
SuihkekuvioSumu / suora virta
KiertyyppiNH
väylä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoKiertyyppiHinta
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1014 Suutin 1 tuuman jäykkä alumiini | AD4FKJ 41H467 506P-101410-24 gpm1"NPSH€707.25
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1514 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKL 41H469 506P-151420-60 gpm1.5 "NPSH€685.91
KUUKAUSI AMERICAN 506P-1524 Rikkoutunut suutin 1-1 / 2 tuuman jäykkä alumiini. | AD4FKM 41H470 506P-152420-60 gpm1.5 "NH€685.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 506P-1021 Irrotussuutin 1 tuuman jäykkä alumiini
€694.76 / yksikkö