Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUU AMERIKKALAINEN 379-2522521 Keinuvipu Kääntyvä Fnh x Fnh 2-1 / 2 In | AE7VJW 6APH5

MOON AMERICAN 379-2522521 Keinuvivun kääntö Fnh x Fnh 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VJW Malli: 379-2522521Ristiviite: 6APH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri
Peruskytkennän tyyppiKaksinkertainen naaraspuolinen kääntö
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNH-naaras X NH-naaras
Koko2-1/2" x 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppieräKokoHinta
KUU AMERIKKALAINEN 379-1011014 Keinukahva Kääntyvä Fnpsh x Fnpsh 1 Tuuma x 1 Tuuma | AD4FKB 41H460 379-1011014Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöAlumiiniNPSH-naaras x NPSH-naarasPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri1 "x 1"€82.64
KUU AMERIKKALAINEN 379-1021024 Keinukahva, kääntyvä Fnh x Fnh 1 tuumaa x 1 tuumaa | AD4FKC 41H461 379-1021024Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöAlumiiniNH-naaras X NH-naarasPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri1 "x 1"€81.45
MOON AMERICAN 363-25225621 Kääntökehä kääntyvä Nh x Mnpt 2-1/2 In | AE7VGY 6APD0 363-25225621Nainen kääntyvä x urosMessinkiNH Naaras x MNPTPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri2-1/2" x 2-1/2"€118.06
KUU AMERIKKALAINEN 363-25220621 Keinunivelen kääntö Fnh x Mnpt 2-1 / 2 In x 2 In | AE7VGZ 6APD1 363-25220621Nainen kääntyvä x urosMessinkiNH Naaras x MNPTPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri2-1 / 2 "x 2"€106.16
KUU AMERIKKALAINEN 379-1521521 Keinuvipu Kääntyvä Fnh x Fnh 1-1 / 2 In | AE7VJX 6APH6 379-1521521Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöMessinkiNH-naaras X NH-naarasPaloletkun tapin lukon kääntöadapteri1-1/2" x 1-1/2"€56.65
KUU AMERIKKALAINEN 379-1521524 Keinukahva Kääntyvä Nh x Nh 1-1 / 2 In | AE7VJY 6APH7 379-1521524Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöAlumiiniNH-naaras X NH-naarasPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri1-1/2" x 1-1/2"€92.12
MOON AMERICAN 379-1511524 Kääntökehä kääntyvä Nh x Fnpsh 1-1/2 In | AE7VJZ 6APH8 379-1511524Kaksinkertainen naaraspuolinen kääntöAlumiiniNH-naaras x NPSH-naarasPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri1-1/2" x 1-1/2"€121.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 379-2522521 Keinuvivun kääntö Fnh x Fnh 2-1/2 In
€160.62 / yksikkö