Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 76-1515 Housut Pocket Scriber Steel Reverse | AE9PVU 6LEV9

MOODY TOOL 76-1515 Housut Pocket Scriber Steel Reverse

Varastossa
Tuote: AE9PVU Malli: 76-1515Ristiviite: 6LEV9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHousut Pocket Scriber
Suorittaa loppuunAnnodisoitu
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliAlumiini
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus3.75 "
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen materiaaliHinta
MOODY TOOL 76-1517 Housut Pocket Scriber Carbide Reversible | AE9PVV 6LEW0 76-1517karbidi€12.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-1515 Housut Pocket Scriber Steel Reverse
€7.76 / yksikkö