Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 58-0196 Onttoydintappi-ruuvipuristinsarja 0 -187 tuumaa 4 kpl | AE9PVF 6LET0

MOODY TOOL 58-0196 Hollow Core Pin Vise -sarja 0 -187 tuumaa 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PVF Malli: 58-0196Ristiviite: 6LET0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Core Pin Vise -sarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaTeräs
alue0 - 4.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 58-0196 Hollow Core Pin Vise -sarja 0 -187 tuumaa 4 kpl
€77.45 / yksikkö