ENERPAC PUJ-1201B Hydraulinen pumppu 115 Vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B pumppu, hydraulinen 115 Vac

Varastossa
Tuote: AE7NBB Malli: PUJ-1201BRistiviite: 5ZL45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,496.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A14.5 "
Mitat B12.18 "
Mitat C14.72 "
Mitat D4.15 "
Mitat E5.12 "
Mitat F12.74 "
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.62 "
TyöjaksoAjoittainen
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella20 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP0.5 hv
Lähtövirtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 2. vaihe20 ov. sisään. / min.
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti231 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus1 gal.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac PUJ-1201B hydraulinen sähköpumppu soveltuu hydraulisten työkalujen, kuten tunkkien, leikkureiden, puristinten ja jakoavaimien, käyttämiseen. Tämä pumppu käyttää hydraulisia koneita, kuten puristimia, nostoja ja materiaalinkäsittelylaitteita, mahdollistaen tarkat ja kontrolloidut liikkeet.

Ominaisuudet:

  • Se toimii kahdella eri nopeudella, mikä mahdollistaa nopeat sykliajat ja parantaa tuottavuutta.
  • Tässä hydraulipumpussa on riippukytkin, joka ohjaa venttiilejä ja moottoria, ja siinä on 10 jalan johto, jonka avulla käyttäjä voi ohjata pumppua etänä.
  • Siinä on erittäin luja suojus, jossa on kiinteä kahva, joka suojaa moottoria vaurioilta ja lialta.
  • Tällä pumpulla on jaksoittainen käyttöjakso säännöllistä käyttöä varten.
  • Se sisältää manuaaliset venttiilit, jotka mahdollistavat kätevän ja tarkan ohjauksen eteen-, pito- ja sisäänvetotoimintoihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydrauliöljy HF101: Se tarjoaa luotettavan voitelun ja optimoi hydraulijärjestelmän suorituskyvyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusnäkökohtia on otettava huomioon käytettäessä hydraulista sähköpumppua?

A.

  • Käytä suojalaseja, käsineitä ja suojavaatetusta henkilökohtaisina suojavarusteina.
  • Varmista asianmukainen maadoitus ja tarkasta sähkökomponentit vaurioiden varalta.
  • Tarkista säännöllisesti hydraulijärjestelmän, letkujen ja liitäntöjen vuotojen, kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Vapauta paine ennen huoltoa sammuttamalla pumppu ja käyttämällä kevennysmekanismeja.

K. Mikä on tämän Enerpac-hydraulipumpun suurin käyttöpaine?

V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 psi.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä sähköhydraulipumppua?

A.

  • Käytä aina asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja, käsineitä ja suojavaatetusta.
  • Varmista, että käyttäjä on asianmukaisesti koulutettu ja pätevä käyttämään pumppua.
  • Säilytä vakaa ja tukeva alusta käyttäessäsi pumppua.
  • Käsittele hydraulinestettä varovasti välttääksesi iho- tai silmäkosketuksen ja noudata asianmukaisia ​​toimenpiteitä.
  • Käytä lukitus-/merkintämenettelyjä huollon aikana estääksesi vahingossa käynnistymisen.
  • Vältä pumpun määritellyn kapasiteetin ylittämistä laitevaurioiden ja vaarojen välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti pumppu vaurioiden, kulumisen ja vuotojen varalta ja suorita rutiinihuolto.
  • Tunne hätätoimenpiteet virran katkaisemiseksi, paineen vapauttamiseksi ja alueen evakuoimiseksi tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JSylinterin yhteensopivuusMitat AVenttiilin tyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
ENERPAC PUJ-1200B -pumppu hydraulinen 1/2 hv | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Yksinäinen näyttelijä9.62 "3-tie, 2-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€5,266.13
ENERPAC PUJ1400B sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kaksoisnäyttelijä9.62 "4-tie, 3-asento9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,619.89
ENERPAC PUJ1401B Sähköinen hydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 115V, kaksitoimiset sylinterit | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kaksoisnäyttelijä14.5 "4-tie, 3-asento12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,327.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B pumppu, hydraulinen 115 Vac
€5,496.37 / yksikkö