Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 55-1750 Suora kärjen tarkkuusanturi, ruostumaton teräs, 25mil | AE9KZV 6KHK9

MOODY TOOL 55-1750 Suorakärkinen tarkkuusanturi, ruostumaton teräs, 25mil

Varastossa
Tuote: AE9KZV Malli: 55-1750Ristiviite: 6KHK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusanturi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kahva Dia.3/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus5 15 / 16 "
Pistetyyppi0.156 "
Kärjen materiaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahva materiaaliKokonaispituusPistetyyppiKärjen materiaaliHinta
MOODY TOOL 55-1751 Single Bend -mittapää, 25mil | AE9KZW 6KHL0 55-1751Ruostumaton teräsTeräs5 13 / 16 "0.062 "Korkea hiiliteräs€6.68
MOODY TOOL 55-1780 -suora kärjen tarkkuusanturi, 10mil | AE9PUQ 6LEP2 55-1780AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.156 "Korkea hiiliteräs€18.27
MOODY TOOL 55-1781 Single Bend -mittapää, 10mil | AE9PUR 6LEP3 55-1781AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.062 "Korkea hiiliteräs€17.31
MOODY TOOL 55-1784 -mittapääsarja, 4 kpl, 10mil | AE9PUV ​​6LEP6 55-1784AnnodisoituAlumiini5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Korkea hiiliteräs€72.32
MOODY TOOL 55-1794 Tarkkuusanturin suora kärki, 25 mil | AP3CCE 55-1794-Alumiini-0.156 "Ruostumaton teräs€17.77
MOODY TOOL 55-1795 Precision Probe Single Bend, 25 miljoonaa | AP3CCF 55-1795-Alumiini-0.062 "Ruostumaton teräs€17.77
MOODY TOOL 55-1796 Precision Probe Triple Bend, 25 miljoonaa | AP3CCG 55-1796-Alumiini-#17Ruostumaton teräs€17.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 55-1750 Suorakärkinen tarkkuusanturi, ruostumaton teräs, 25mil
€6.21 / yksikkö