MONTEZUMA MZ-SE250B Työkalulaatikko 26x17-3 / 8x18-1 / 8 Tuumaa Teräs Musta | AD4MPG 41U110

MONTEZUMA MZ-SE250B työkalulaatikko 26x17-3/8x18-1/8 tuumaa teräsmusta

Varastossa
Tuote: AD4MPG Malli: MZ-SE250BRistiviite: 41U110

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,030.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Väripunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTukevat sivukahvat
Sisäsyvyys18.25 "
Sisäkorkeus21.25 "
Sisäleveys25.75 "
Kuormitusluokitus250 lb
LukitusjärjestelmäLukitse sylinteri kaksinkertaisilla avaimilla
Materiaali16 gal. Teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys17.375 "
Kokonaiskorkeus18.125 "
kokonaisleveys26 "
Tallennuskapasiteetti5,667 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVäriSuorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
MONTEZUMA MZ-SE250AL Työkalulaatikko 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tuuman alumiinirengas | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "punainenBRITE18.125 "26 "5,667 ov. sisään.18.25 "21.25 "€1,179.66
MONTEZUMA ME300B Työkalulaatikko 30 W x 18-1 / 8 K x 15 Tuumaa D Teräs Musta | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "MustaPuuteroitu18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€986.88
MONTEZUMA ME300AL Työkalulaatikko 30 W x 18-1 / 8 K x 15 Tuumaa D Alumiini | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AlumiiniBRITE18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€1,146.30
MONTEZUMA SM200B avoin ylälaatikko 22-1 / 2 tuumaa musta | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "MustaPuuteroitu14.125 "22.5 "2,890 ov. sisään.9.5 "14 "€759.75
MONTEZUMA LA400B Suuri työkalulaatikko musta AF3WXR 8DVD9 LA400B19 "MustaPuuteroitu20.13 "30 "8,581 ov. Sisään.9.5 "20 "€1,223.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONTEZUMA MZ-SE250B työkalulaatikko 26x17-3/8x18-1/8 tuumaa teräsmusta
€1,030.08 / yksikkö