MONTEZUMA LA400B Suuri työkalulaatikko musta AF3WXR 8DVD9

MONTEZUMA LA400B iso työkalulaatikko musta

Varastossa
Tuote: AF3WXR Malli: LA400BRistiviite: 8DVD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,137.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTukevat sivukahvat
Sisäsyvyys9.5 "
Sisäkorkeus20 "
Sisäleveys29.75 "
Kuormitusluokitus300 lb
LukitusjärjestelmäLukitse sylinteri kaksinkertaisilla avaimilla
Materiaali16 gal. Teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä2
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus20.13 "
kokonaisleveys30 "
Tallennuskapasiteetti8,581 ov. Sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVäriSuorittaa loppuunKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
MONTEZUMA MZ-SE250B Työkalulaatikko 26x17-3 / 8x18-1 / 8 Tuumaa Teräs Musta | AD4MPG 41U110 MZ-SE250B17.375 "punainenPuuteroitu18.125 "26 "5,667 ov. sisään.18.25 "21.25 "€930.18
MONTEZUMA MZ-SE250AL Työkalulaatikko 26x 17-3 / 8x18-1 / 8 tuuman alumiinirengas | AD4MPH 41U112 MZ-SE250AL17.375 "punainenBRITE18.125 "26 "5,667 ov. sisään.18.25 "21.25 "€1,137.05
MONTEZUMA ME300B Työkalulaatikko 30 W x 18-1 / 8 K x 15 Tuumaa D Teräs Musta | AF2RBF 6XFV5 ME300B15 "MustaPuuteroitu18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€944.99
MONTEZUMA ME300AL Työkalulaatikko 30 W x 18-1 / 8 K x 15 Tuumaa D Alumiini | AF2RBG 6XFV8 ME300AL15 "AlumiiniBRITE18.125 "30 "5,260 ov. sisään.14.75 "17.75 "€1,192.85
MONTEZUMA SM200B avoin ylälaatikko 22-1 / 2 tuumaa musta | AF3WWN 8DUX5 SM200B13 "MustaPuuteroitu14.125 "22.5 "2,890 ov. sisään.9.5 "14 "€705.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONTEZUMA LA400B iso työkalulaatikko musta
€1,137.60 / yksikkö