Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 460-101094B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 7/64 tuumaa | AH7PHD 36XK18

MONSTER 460-101094B ruuvikonepora TiAlN päällystetty 7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7PHD Malli: 460-101094BRistiviite: 36XK18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€27.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1094
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko7 / 64 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus13 / 16 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero460
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1 13 / 16 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Pistetyyppi4-puolinen
Varsi Dia.7 / 64 "
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)1.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
MONSTER 460-100312B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/32 tuumaa | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€24.89
MONSTER 460-100469B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 3/64 tuumaa | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€25.52
MONSTER 460-100625B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/16 tuumaa | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€20.88
MONSTER 460-100781B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 5/64 tuumaa | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€23.18
MONSTER 460-100938B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 3/32 tuumaa | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€23.44
MONSTER 460-101250B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 1/8 tuumaa | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€22.75
MONSTER 460-101406B ruuvikoneen pora TiAlN päällystetty 9/64 tuumaa | AH7PHH 36XK22 460-101406B0.140615 / 16 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 460-101094B ruuvikonepora TiAlN päällystetty 7/64 tuumaa
€27.02 / yksikkö