Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 450-100156A Jobber -poranterä TiN päällystetty 1/64 tuumaa | AH7NMU 36XE89

MONSTER 450-100156A Jobber-poranterä TiN päällystetty 1/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7NMU Malli: 450-100156ARistiviite: 36XE89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.0156
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 64 "
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus3 / 16 "
LuokkaC2 Sub-Micron kiinteä karbidi
Luettelonumero450
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.014 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.005
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)1.14
Laivan leveys (cm)8.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali
    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 450-100312A Jobber-poranterä TiN-päällystetty 1/32 tuumaa | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312Murto-tuuma5 / 16 "1.25 "0.029 "€28.17
MONSTER 450-100469A Jobber-poranterä TiN päällystetty 3/64 tuumaa | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.045 "€23.57
MONSTER 450-100625A Jobber -poranterä TiN päällystetty 1/16 tuumaa | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Murto-tuuma3 / 4 "1.5 "0.061 "€22.48
MONSTER 450-100781A Jobber-poranterä TiN päällystetty 5/64 tuumaa | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Murto-tuuma7 / 8 "1.75 "0.076 "€22.90
MONSTER 450-100938A Jobber-poranterä TiN päällystetty 3/32 tuumaa | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Murto-tuuma1"2"0.092 "€23.74
MONSTER 450-101094A Jobber -poranterä TiN päällystetty 7/64 tuumaa | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Murto-tuuma1.25 "2.25 "0.108 "€24.56
MONSTER 450-101250A Jobber -poranterä TiN-päällystetty 1/8 tuumaa | AH7NNR 36XF11 450-101250A0.1250Murto-tuuma1.25 "2.25 "0.123 "€24.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 450-100156A Jobber-poranterä TiN päällystetty 1/64 tuumaa
€43.60 / yksikkö