Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-110028 Kovametalliporasarja Single Cut 1/4 tuumaa 12 kpl | AG9XAK 22XX75

MONSTER 310-110028 kovametalliporasarja, yksileikkaus 1/4 tuumaa 12 kpl

Varastossa
Tuote: AG9XAK Malli: 310-110028Ristiviite: 22XX75
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
€629.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallisarja
Palojen lukumäärä12
Varren koko1/4
TyyppiYksi leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun materiaali: kovametalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
MONSTER 310-110014 Kovametalliporasarja Single Cut 1/4 tuumaa 9 kpl | AG9XAJ 22XX61 310-1100149Yksi leikkaus€337.81
MONSTER 310-120016 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuumaa 9 kpl | AG9XAL 22XX91 310-1200169Tuplaleikkaus€396.91
MONSTER 310-130001 kovametalliporasarja Aluma Cut 1/4 tuumaa 10 kpl | AG9XAM 22XY05 310-13000110Aluma leikkaus€436.04
MONSTER 310-130006 kovametalliporasarja Aluma Cut 1/4 tuumaa 10 kpl | AG9XAN 22XY10 310-13000610Aluma leikkaus€541.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-110028 kovametalliporasarja, yksileikkaus 1/4 tuumaa 12 kpl
€629.24 / yksikkö