Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-120016 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuumaa 9 kpl | AG9XAL 22XX91

MONSTER 310-120016 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuumaa 9 kpl

Varastossa
Tuote: AG9XAL Malli: 310-120016Ristiviite: 22XX91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallisarja
Palojen lukumäärä9
Varren koko1/4
TyyppiTuplaleikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun materiaali: kovametalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
MONSTER 310-110014 Kovametalliporasarja Single Cut 1/4 tuumaa 9 kpl | AG9XAJ 22XX61 310-1100149Yksi leikkaus€337.81
MONSTER 310-110028 Kovametalliporasarja Single Cut 1/4 tuumaa 12 kpl | AG9XAK 22XX75 310-11002812Yksi leikkaus€629.24
MONSTER 310-130001 kovametalliporasarja Aluma Cut 1/4 tuumaa 10 kpl | AG9XAM 22XY05 310-13000110Aluma leikkaus€436.04
MONSTER 310-130006 kovametalliporasarja Aluma Cut 1/4 tuumaa 10 kpl | AG9XAN 22XY10 310-13000610Aluma leikkaus€541.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-120016 kovametalliporasarja Double Cut 1/4 tuumaa 9 kpl
€396.91 / yksikkö