Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-001041C sylinterin poranterä, 1/4 tuuman varren halkaisija, 3/16 tuuman pään halkaisija, 5/8 tuumaa leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CH6JMP Malli: 310-001041CRistiviite: 22XY49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Bur Sb
pinnoiteKirkas Päällystämätön
LeikkaustyyppiYksi leikkaus
LopputyyppiLitteä pää
LuokkaC2
Pää Dia.3 / 16 "
Päämateriaalikarbidi
pään muotoLieriömäinen
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Max. Nopeus75000 RPM
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren materiaalikarbidi
Kaupan numeroSB-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-001041C sylinterin poranterä, 1/4 tuuman varren halkaisija, 3/16 tuuman pään halkaisija, 5/8 tuumaa leikkauspituus
€31.25 / yksikkö