Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 310-001031 1/16 tuuman kovametallipora, sylinteri, jossa päätyleikkaus | CD2KPE 22XY40

MONSTER 310-001031 1/16 tuuman kovametallipora, sylinteri päätyleikkauksella

Varastossa
Tuote: CD2KPE Malli: 310-001031Ristiviite: 22XY40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
MuotoSylinteri päätyleikkauksella
Kaupan numeroSB-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoKulmaLeikkurin halkaisija.Kaupan numeroLeikkaavan reunan tyyppiLeikkauksen pituusKokonaispituusVarren materiaaliHinta
MONSTER 310-002138 kovametalli teräväkärkinen puu 5/16 1/4 varsi | AG9XAT 22YC43 310-002138Terävä puu-5 / 16 "SG-2Tuplaleikkaus3 / 4 "2.5 "Teräs€29.31
MONSTER 310-001004 3/32 tuuman kovametallipuristin, sylinteri, yksi leikkaus | CD2KPA 22XY14 310-001004sylinteri-3 / 32 "SA-42Yksi leikkaus7 / 16 "1.5 "karbidi€11.10
MONSTER 310-001008 5/32 tuuman kovametallipora, sylinteri, yksileikkaus | CD2KPB 22XY21 310-001008sylinteri-5 / 32 "SA-52Yksi leikkaus1 / 2 "2"karbidi€20.41
MONSTER 310-001012C 3/16 tuuman kovametallipora, sylinteri, yksileikkaus | CD2KPC 22XY26 310-001012Csylinteri-3 / 16 "SA-14Yksi leikkaus5 / 8 "2"karbidi€25.80
MONSTER 310-001025 3/4 tuuman kovametallipuristin, sylinteri, yksi leikkaus | CD2KPD 22XY36 310-001025sylinteri-3 / 4 "SA-7Yksi leikkaus1"2.75 "Teräs€116.58
MONSTER 310-001044 1/4 tuuman kovametallipora, sylinteri, jossa päätyleikkaus | CD2KPF 22XY50 310-001044Sylinteri päätyleikkauksella-1 / 4 "SB-51Yksi leikkaus3 / 16 "1-11 / 16 "karbidi€28.35
MONSTER 310-001093 1/2 tuuman kovametallipora, pallon muotoinen, yksileikkaus | CD2KPG 22XZ02 310-001093Pallo muoto-1 / 2 "SD-5Yksi leikkaus7 / 16 "2.187 "Teräs€38.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 310-001031 1/16 tuuman kovametallipora, sylinteri päätyleikkauksella
€14.53 / yksikkö