Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 209-262375B kaksoispää, viistejyrsintä, 60 asteen sisäinen kulma, 3/8 tuuman jyrsintäläpimitta | CF2JQV 55HF98

MONSTER 209-262375B kaksoispää, viistojyrsintä, 60 asteen mukana tuleva kulma, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija

Varastossa
Tuote: CF2JQV Malli: 209-262375BRistiviite: 55HF98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliViisteiden mylly
Luettelonumero209
Jyrsintä Dia.3 / 8 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2-1 / 2 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 209-262375B kaksoispää, viistojyrsintä, 60 asteen mukana tuleva kulma, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija
€110.53 / yksikkö