Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 206-001080 Kovametallipääjyrsin 5/32 4 huilua Single 2 | AF6GXN 19LF05

MONSTER 206-001080 kovametallipääjyrsin 5/32" 4 huilua, yksi 2"

Varastossa
Tuote: AF6GXN Malli: 206-001080Ristiviite: 19LF05
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
€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Luettelonumero206
Jyrsintä Dia.5 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 204-001060 kovametallipääjyrsin, 1/8" 2 uraa, yksi | AF6GXF 19LC10 204-001060päällystämätön1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€12.08
MONSTER 206-000997 Kovametallipääjyrsin 1/64" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€28.97
MONSTER 206-001001 Kovametallipääjyrsin 1/32" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001päällystämätön1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€15.49
MONSTER 206-001005 kovametallipääjyrsin 1/32" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€18.69
MONSTER 206-001027 kovametallipääjyrsin 1/16" 4 huilua Yksi 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€16.52
MONSTER 206-001044 kovametallipääjyrsin 3/32" 4 huilua Yksi 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€14.90
MONSTER 206-001067 kovametallipääjyrsin 1/8" 4 huilua Yksi 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "€15.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 206-001080 kovametallipääjyrsin 5/32" 4 huilua, yksi 2"
€19.33 / yksikkö