Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 206-001067 Kovametallipääjyrsin 1/8 4 huilua Yksittäinen 1-1/2 | AF6GXM 19LF02

MONSTER 206-001067 kovametallipääjyrsin 1/8" 4 huilua, yksi 1-1/2"

Varastossa
Tuote: AF6GXM Malli: 206-001067Ristiviite: 19LF02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Luettelonumero206
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 204-001060 kovametallipääjyrsin, 1/8" 2 uraa, yksi | AF6GXF 19LC10 204-001060päällystämätön1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "€12.69
MONSTER 206-000997 Kovametallipääjyrsin 1/64" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "€30.17
MONSTER 206-001001 Kovametallipääjyrsin 1/32" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001päällystämätön1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€16.13
MONSTER 206-001005 kovametallipääjyrsin 1/32" 4 huilua Yksittäinen 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€19.46
MONSTER 206-001027 kovametallipääjyrsin 1/16" 4 huilua Yksi 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "€17.21
MONSTER 206-001044 kovametallipääjyrsin 3/32" 4 huilua Yksi 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "€15.51
MONSTER 206-001080 kovametallipääjyrsin 5/32" 4 huilua, yksi 2" | AF6GXN 19LF05 206-001080päällystämätön9 / 16 "20642"3 / 16 "€20.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 206-001067 kovametallipääjyrsin 1/8" 4 huilua, yksi 1-1/2"
€16.12 / yksikkö