Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0320 Kuormitettu taitettava vetokahva Luonnollinen | AD8MYK 4LAR5

MONROE PMP PH-0320 Kuormitukseltaan taittuva vetokahva Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AD8MYK Malli: PH-0320Ristiviite: 4LAR5
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
€67.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu taitettava vetokahva
VäriLuonnollinen
Aukon korkeus3-9 / 32 "
Aukon leveys4-25 / 32 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.19 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus220 lb
Kuormitettu (K / N)Y
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle6"
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-4 - 140 astetta F
Levyn paksuus3 / 64 "
Ruuvin koko#10
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunGrip Dia.KantavuusMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleLevyn paksuusHinta
MONROE PMP PH-0317 Kuormitettu taitettava vetokahva teräs | AD8MYG 4LAR2 PH-0317HopeaKiillotettu sinkki19 / 32 "176 lbTeräs6"3 / 64 "€24.31
MONROE PMP PH-0318 Kuormitettu taitettava vetokahva teräs | AD8MYH 4LAR3 PH-0318HopeaKiillotettu sinkki51 / 64 "495 lbTeräs7.125 "1 / 16 "€45.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0320 Kuormitukseltaan taittuva vetokahva Luonnollinen
€67.04 / yksikkö