Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0317 Kuormitettu taitettava vetokahva teräs | AD8MYG 4LAR2

MONROE PMP PH-0317, kokoontaittuva vetokahva terästä

Varastossa
Tuote: AD8MYG Malli: PH-0317Ristiviite: 4LAR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus3-9 / 32 "
Aukon leveys4-25 / 32 "
Suorittaa loppuunKiillotettu sinkki
Grip Dia.19 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus176 lb
Kuormitettu (K / N)Y
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle6"
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-4 - 140 astetta F
Levyn paksuus3 / 64 "
Ruuvin koko#10
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunGrip Dia.KantavuusMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleLevyn paksuusHinta
MONROE PMP PH-0318 Kuormitettu taitettava vetokahva teräs | AD8MYH 4LAR3 PH-0318HopeaKiillotettu sinkki51 / 64 "495 lbTeräs7.125 "1 / 16 "€45.58
MONROE PMP PH-0320 Kuormitettu taitettava vetokahva Luonnollinen | AD8MYK 4LAR5 PH-0320LuonnollinenLuonnollinen19 / 32 "220 lb304 Ruostumaton teräs6"3 / 64 "€67.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0317, kokoontaittuva vetokahva terästä
€24.31 / yksikkö