Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONROE PMP PH-0289 Taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä | AD8MXD 4LAL1

MONROE PMP PH-0289 Taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8MXD Malli: PH-0289Ristiviite: 4LAL1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Grip Dia.9 / 16 "
PalvelimetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali300 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4.75 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Käyttölämpötila.-50 - 150 astetta F
Ruuvin koko10
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONROE PMP PH-0289 Taitettava vetokahva 300 ruostumatonta terästä
€53.13 / yksikkö