Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 9811 Ethernet-kaapeli Cat6 10 jalkaa musta 24AWG | AC7EWZ 38F982

MONOPRICE 9811 Ethernet-kaapeli Cat6 10 jalkaa musta 24AWG

Varastossa
Tuote: AC7EWZ Malli: 9811Ristiviite: 38F982

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEthernet-kaapeli
KäynnistystyyppiTurha
Luokan tyyppi6
VäriMusta
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus10ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus3 M
Plug TypeRJ45
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistystyyppiVäriJohdon pituuseräPituusHinta
MONOPRICE 7498 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft Musta | AA6DFH 13U522 7498HelpotuskenkäMusta0.5ft.Patch-johto0.15 M€2.70
MONOPRICE 7499 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft Sininen | AA6DFJ 13U523 7499Helpotuskenkäsininen0.5ft.Patch-johto0.15 M€3.32
MONOPRICE 7500 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft harmaa | AA6DFK 13U524 7500HelpotuskenkäHarmaa0.5ft.Patch-johto0.15 M-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7501 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft vihreä | AA6DFL 13U525 7501HelpotuskenkäVihreä0.5ft.Patch-johto0.15 M-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7502 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft Oranssi | AA6DFM 13U526 7502HelpotuskenkäOranssi0.5ft.Patch-johto0.15 M-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7503 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft violetti | AA6DFN 13U527 7503HelpotuskenkäVioletti0.5ft.Patch-johto0.15 M€2.59
MONOPRICE 7504 -liitäntäjohto Cat6 0.5Ft Pink | AA6DFP 13U528 7504HelpotuskenkäVaaleanpunainen0.5ft.Patch-johto0.15 M€2.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 9811 Ethernet-kaapeli Cat6 10 jalkaa musta 24AWG
€9.59 / yksikkö