MONOPRICE 7293 T -sovitin 6P4C - 1M / 3F | AA6NEJ 14J360

MONOPRICE 7293 T -sovitin 6P4C - 1M/3F

Tuote: AA6NEJ Malli: 7293Ristiviite: 14J360

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajakaja
Kaapelin tyyppiRJ11
VäriBeige
Connector TypeRJ11
Yhteystietojen lukumäärä4
Asemien lukumäärä6
TyyppiKaksisuuntainen, 3 mies - 1 naista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MONOPRICE 7292 T -sovitin 6P4C - 1M / 2F | AA6NEH 14J359 7292Kaksisuuntainen, 2 mies - 1 naista€1.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7293 T -sovitin 6P4C - 1M/3F