MONOPRICE 7287 Datacom Jack Rj12 110 Beige | AA6DJD 13U648

MONOPRICE 7287 Datacom Jack Rj12 110 beige

Tuote: AA6DJD Malli: 7287Ristiviite: 13U648

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDatacom Jack
Kaapelin tyyppiÄäni
Luokan tyyppiData / Comm -lisävarusteet
VäriBeige
Syvyys1.4
Korkeus0.86
MateriaaliPVC, kupari
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppi110 Lävistys
TyyppiRJ12, 110
Leveys0.86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin tyyppiLuokan tyyppiVäriSyvyysKorkeusIrtisanomisen tyyppiTyyppiHinta
MONOPRICE 6561 Datacom Jack Usb2.0a(f/f) Flush White | AA6DGM 13U609 65611USB 2.0AA / V-lisävarusteetValkoinen1.620.68CouplerUSB2.0A (F / F)€5.91
MONOPRICE 7836 Datacom Jack Usb3.0a(f/f) Flush White | AA6DGN 13U611 78360.87USB 3.0AA / V-lisävarusteetValkoinen1.620.75CouplerUSB3.0A (F / F)€13.62
MONOPRICE 310 Datacom Jack Cat5 ilman työkaluja valkoinen | AA6DGP 13U612 3100.81Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetValkoinen1.50.8TyökalutonKissa 5, työkaluton€4.00
MONOPRICE 313 Datacom Jack Cat5 -työkaluton sininen | AA6DGT 13U615 3130.68Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetsininen1.310.81TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.57
MONOPRICE 1075 Datacom Jack Cat5 Toolless Beige | AA6DGU 13U616 10750.75Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetBeige1.370.81TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.60
MONOPRICE 1076 Datacom Jack Cat5 ilman työkaluja musta | AA6DGV 13U617 10760.81Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetMusta1.50.8TyökalutonKissa 5, työkaluton€3.41
MONOPRICE 5370 Datacom Jack Cat5 Punch Down Musta | AA6DGY 13U620 53701.25Luokka 5eData / Comm -lisävarusteetMusta1.50.75Punch-DownKissa 5, Punch Down€3.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7287 Datacom Jack Rj12 110 beige