Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7272 Plug Mod Rj11 6p6c pyöreä säikeinen - 50 kpl pakkaus | AA6DJT 13U661

MONOPRICE 7272 Plug Mod Rj11 6p6c Pyöreä Säikeinen - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6DJT Malli: 7272Ristiviite: 13U661

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pistoke
Kaapelin tyyppiPyöreä
VäriPoista valinta
Connector TypeRJ12
Yhteystietojen lukumäärä6
Asemien lukumäärä6
TyyppiRJ12
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536694040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiConnector TypeTyyppiLangan tyyppiHinta
MONOPRICE 7300 Modular Cat5 -suojattu pistoke - 100 kpl pakkaus | AA6DJC 13U647 7300Cat5RJ45RJ45Suojattu€24.81
MONOPRICE 7245 Plug Modular Rj45 Solid - 100 kpl pakkaus | AA6DJH 13U652 7245Kissa 5, kissa 5eRJ45RJ45Vankka€15.36
MONOPRICE 7246 Plug Modular Rj45 monisäikeinen - 100 kpl pakkaus | AA6DJJ 13U653 7246Kissa 5, kissa 5eRJ45RJ45Stranded€16.49
MONOPRICE 7266 modulaarinen pistoke Rj45, sisäosa - 100 kpl pakkaus | AA6DJK 13U654 7266Cat6RJ45RJ45, sisäosallaVankka€20.90
MONOPRICE 7267 Modulaarinen Cat6 -pistoke, 50 uu - 100 kpl AA6DJL 13U655 7267Cat6RJ45RJ45Stranded€14.24
MONOPRICE 7322 Plug Modular Rj45 8p8c Stranded - 50 kpl pakkaus | AA6DJM 13U656 7322Cat6RJ45RJ45Stranded€9.57
MONOPRICE 7268 Plug Modular Rj11 6p4c säikeinen - 50 kpl pakkaus | AA6DJN 13U657 7268TasainenRJ11RJ11Stranded€3.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7272 Plug Mod Rj11 6p6c Pyöreä Säikeinen - 50 kpl pakkaus
€4.07 / yksikkö