Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6853 Audio/visuaalinen seinälevy Hdmi(f/f) Coupler Ivy | AA6DGL 13U608

MONOPRICE 6853 Audio/visuaalinen seinälevy Hdmi(f/f) Coupler Ivy

Varastossa
Tuote: AA6DGL Malli: 6853Ristiviite: 13U608

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeystone Jack
Kaapelin tyyppiHDMI
Luokan tyyppiA / V-lisävarusteet
VäriNorsunluu
Syvyys1.12
Korkeus0.81
MateriaaliPVC, kupari
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler
TyyppiHDMI (F / F)
Leveys0.62

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
MONOPRICE 6576 Audio / visuaalinen seinätaulu 3.5mm Stero White | AA6DFU 13U575 65763.5 mm: n stereoääniValkoinen1.50.563.5 mm stereo0.87€3.99
MONOPRICE 6541 Audio/visuaalinen seinälevy Bnc Ivory | AA6DFV 13U576 6541BNCNorsunluu1.370.87BNC0.9€2.84
MONOPRICE 6542 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Valkoinen | AA6DFW 13U577 6542F-tyyppiValkoinen1.50.75F-tyyppi1.5€1.59
MONOPRICE 6544 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Musta | AA6DFX 13U579 6544F-tyyppiMusta1.50.75F-tyyppi1.5€0.97
MONOPRICE 6548 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Red Center Valkoinen | AA6DFZ 13U583 6548RCA (punainen)Valkoinen1.250.87RCA punaisella keskustalla0.68€2.01
MONOPRICE 6549 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Keltainen Keski Valkoinen | AA6DGA 13U584 6549RCA (keltainen)Valkoinen1.50.65RCA keltaisella keskellä1€1.81
MONOPRICE 6550 Audio / visuaalinen seinätaulu Rca White Center White | AA6DGB 13U585 6550RCA (valkoinen)Valkoinen1.50.65RCA, valkoinen keskusta1€2.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6853 Audio/visuaalinen seinälevy Hdmi(f/f) Coupler Ivy
€9.00 / yksikkö