Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6457 Johdinsiteet, 6 tuumaa, 50 kpl/pakkaus, musta, 50 kpl | CT3UHN 63XW76

MONOPRICE 6457 Johdinsiteet, 6 tuumaa, 50 kpl/pakkaus, musta, 50 kpl

Varastossa
Tuote: CT3UHN Malli: 6457Ristiviite: 63XW76
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
€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MONOPRICE 5799 nippuside, 10 tuuman nimellispituus, musta, vakio, 50 lb vetolujuus, 100 pakkaus | CT3UHH 63XV68 5799Nippuside€15.15
MONOPRICE 5767 nippuside, 11 tuuman nimellispituus, musta, vakio, 50 lb vetolujuus, 100 pakkaus | CT3UHJ 63XV51 5767Nippuside€5.21
MONOPRICE 5755 nippuside, 4 tuuman nimellispituus, musta, miniatyyri, 18 lb vetolujuus, 100 pakkaus | CT3UHK 63XV40 5755Nippuside€2.15
MONOPRICE 5761 nippuside, 8 tuuman nimellispituus, musta, keskitaso, 40 lb vetolujuus, 100 pakkaus | CT3UHL 63XV46 5761Nippuside€3.70
MONOPRICE 5774 nippuside, 14 tuuman nimellispituus, valkoinen, vakio, 50 lb vetolujuus, 100 pakkaus | CT3UHM 63XV53 5774Nippuside€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6457 Johdinsiteet, 6 tuumaa, 50 kpl/pakkaus, musta, 50 kpl
€29.64 / yksikkö