Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6314 -videokaapeli, tyyppi F, koaksiaalinen Rg6 15 jalkaa musta | AA6JYL 14C395

MONOPRICE 6314 videokaapeli F tyyppi koaksiaalinen Rg6 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AA6JYL Malli: 6314Ristiviite: 14C395

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG-6 / U RF
VäriMusta
KapellimestariKuparipäällystetty teräs
Johtimen koko18AWG
Connector TypeF-tyyppi
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus15ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausNelisuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2498
Laivan korkeus (cm)3.89
Laivan pituus (cm)17.45
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoPituusHinta
MONOPRICE 6313 videokaapeli F tyyppi koaksiaali Rg6 10ft musta | AA6JYK 14C393 6313RG-6 / U RFMusta18AWG10ft.€8.94
MONOPRICE 5360 -videokaapeli F-tyyppinen koaksiaalinen Rg6 1.5 jalkaa valkoinen | AA6JYM 14C399 5360RG-6 / U RFValkoinen18AWG1.5ft.€4.97
MONOPRICE 6315 videokaapeli F tyyppi koaksiaali Rg6 10ft valkoinen | AA6JYN 14C403 6315RG-6 / U RFValkoinen18AWG10ft.€9.67
MONOPRICE 3030 koaksiaalikaapeli Rg-6 F-tyypin liitin, musta 3 jalkaa | AE6FBB 5RGN5 3030RG-6Musta18AWG3ft.€6.71
MONOPRICE 4057 koaksiaalikaapeli Rg-6 F-tyypin liitin Valkoinen 3 jalkaa | AE6FBC 5RGN6 4057RG-6Valkoinen18AWG3ft.€6.30
MONOPRICE 3031 koaksiaalikaapeli Rg-6 F-tyypin liitin musta 6 jalkaa | AE6FBD 5RGN7 3031RG-6Musta18AWG6"€7.64
MONOPRICE 4058 koaksiaalikaapeli Rg-6 F-tyypin liitin valkoinen 6 jalkaa | AE6FBE 5RGN8 4058RG-6Valkoinen18AWG6"€7.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6314 videokaapeli F tyyppi koaksiaalinen Rg6 15 jalkaa musta
€11.47 / yksikkö