Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 5579 -äänikaapeli 3.5 mm 15 jalkaa | AC7ETX 38F905

MONOPRICE 5579 äänikaapeli 3.5 mm 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7ETX Malli: 5579Ristiviite: 38F905

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiojohto
Kaapelin tyyppiStereoääniliitäntäkaapeli
VäriMusta
Johtimen koko22AWG
Connector Type3.5 mm stereo TRS-uros / 3.5 mm stereo TRS-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiConnector TypePituusHinta
MONOPRICE 5575 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 1.5 jalkaa | AA6TVZ 14X096 5575Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros1.5ft.-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 5576 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 3 jalkaa | AA6TWA 14X097 5576Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros3ft.€5.36
MONOPRICE 5577 Audio-/visuaalikaapeli 3.5 mm: n M/M -kaapeli Musta 6 jalkaa | AA6TWB 14X098 5577Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros6"€5.36
MONOPRICE 5581 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 25 jalkaa | AA6TWD 14X102 5581Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros25ft.€17.52
MONOPRICE 5582 Audio- / visuaalikaapeli 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 35 jalkaa | AA6TWE 14X103 5582Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros35ft.€23.60
MONOPRICE 5583 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M -kaapeli Musta 50 jalkaa | AA6TWF 14X104 5583Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros50ft.€31.05
MONOPRICE 5585 Audio / Visual Cable 3.5 mm M / M-kaapeli Musta 100 jalkaa | AA6TWG 14X106 5585Stereoääniliitäntäkaapeli1x 3.5 mm stereo TRS uros suurempi kuin 1x 3.5 mm stereo TRS uros100ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5579 äänikaapeli 3.5 mm 15 jalkaa
€13.35 / yksikkö