Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 4923 Patch Cord Cat5e 75ft Gray | AE6YNB 5VZF8

MONOPRICE 4923 Patch Cord Cat5e 75ft harmaa

Varastossa
Tuote: AE6YNB Malli: 4923Ristiviite: 5VZF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
KäynnistystyyppiStandardi
Luokan tyyppi5E
VäriHarmaa
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus75ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus22.86 M
Plug TypeRJ45
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistystyyppiVäriJohdon pituusPituusHinta
MONOPRICE 3379 Ethernet-kaapeli Cat5e Oranssi 5 jalkaa | AA6JMQ 14A981 3379KäynnistettyOranssi5ft.5ft.€4.99
MONOPRICE 4974 Patch Cord Cat5e .5ft Musta | AE6DPP 5PZP3 4974StandardiMusta0.5ft.0.15 M€1.92
MONOPRICE 4975 Patch Cord Cat5e .5ft Sininen | AE6DPQ 5PZP4 4975Standardisininen0.5ft.0.15 M€2.13
MONOPRICE 4976 -liitäntäjohto Cat5e .5ft vihreä | AE6DPR 5PZP6 4976StandardiVihreä0.5ft.0.15 M-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 4978 Patch Cord Cat5e .5ft Oranssi | AE6DPT 5PZP7 4978StandardiOranssi0.5ft.0.15 M€1.52
MONOPRICE 4980 Patch Cord Cat5e .5ft Purppura | AE6DPU 5PZP9 4980StandardiVioletti0.5ft.0.15 M€1.16
MONOPRICE 4981 Patch Cord Cat5e .5ft punainen | AE6DPV 5PZR0 4981Standardipunainen0.5ft.0.15 M-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 4923 Patch Cord Cat5e 75ft harmaa
€27.62 / yksikkö