MONOPRICE 4976 -liitäntäjohto Cat5e .5ft vihreä | AE6DPR 5PZP6

MONOPRICE 4976 Patch Cord Cat5e 5ft vihreä

Tuote: AE6DPR Malli: 4976Ristiviite: 5PZP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
KäynnistystyyppiStandardi
Luokan tyyppi5E
VäriVihreä
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus0.5ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus0.15 M
Plug TypeRJ45
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäynnistystyyppiVäriJohdon pituusPituusHinta
MONOPRICE 3379 Ethernet-kaapeli Cat5e Oranssi 5 jalkaa | AA6JMQ 14A981 3379KäynnistettyOranssi5ft.5ft.€4.99
MONOPRICE 4974 Patch Cord Cat5e .5ft Musta | AE6DPP 5PZP3 4974StandardiMusta0.5ft.0.15 M€1.92
MONOPRICE 4975 Patch Cord Cat5e .5ft Sininen | AE6DPQ 5PZP4 4975Standardisininen0.5ft.0.15 M€2.13
MONOPRICE 4978 Patch Cord Cat5e .5ft Oranssi | AE6DPT 5PZP7 4978StandardiOranssi0.5ft.0.15 M€1.52
MONOPRICE 4980 Patch Cord Cat5e .5ft Purppura | AE6DPU 5PZP9 4980StandardiVioletti0.5ft.0.15 M€1.16
MONOPRICE 4981 Patch Cord Cat5e .5ft punainen | AE6DPV 5PZR0 4981Standardipunainen0.5ft.0.15 M-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 4982 -liitäntäjohto Cat5e .5ft valkoinen | AE6DPW 5PZR1 4982StandardiValkoinen0.5ft.0.15 M€1.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 4976 Patch Cord Cat5e 5ft vihreä