Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2801 Banaanikaiutinliittimet 1pr suljettu ruuvi | AA6JUJ 14C216

MONOPRICE 2801 Banana Speaker Plugs 1pr Suljettu ruuvi

Varastossa
Tuote: AA6JUJ Malli: 2801Ristiviite: 14C216

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänipistoke
Kaapelin tyyppiKaiutinlanka
VäriKulta
YhteysBanaanipistoke
AsennustapaPlug and Play

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteysAsennustapaeräHinta
MONOPRICE 2943 Banaanikaiutintulpat 1pr ruuvi | AA6JUK 14C217 2943KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€5.08
MONOPRICE 2944 Banaanikaiutinliittimet Dual - Punainen | AA6JUL 14C218 2944KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€6.59
MONOPRICE 2945 Dual Banana -kaiutinliittimet - musta | AA6JUM 14C219 2945KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€5.99
MONOPRICE 5973 -kaiutinpistokkeet - Pin Type Crimp 1pr | AA6JUQ 14C223 5973KaiutinlankaKultaKaiutinliittimetvaaditaan asennusÄänipistoke€3.65
MONOPRICE 6212 RCA-pistoke RCA-uros kultainen kärki RG6 | AE8FVH 6CZK5 6212Käytä RG6-koaksiaalikaapelissaKulta kärkiRCA-urosJuoteRCA-pistoke€3.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2801 Banana Speaker Plugs 1pr Suljettu ruuvi
€4.79 / yksikkö