Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2943 Banaanikaiutintulpat 1pr ruuvi | AA6JUK 14C217

MONOPRICE 2943 banaanikaiuttimen liittimet 1pr avoin ruuvi

Varastossa
Tuote: AA6JUK Malli: 2943Ristiviite: 14C217

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänipistoke
Kaapelin tyyppiKaiutinlanka
VäriKulta
YhteysBanaanipistoke
AsennustapaPlug and Play

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteysAsennustapaeräHinta
MONOPRICE 2801 Banaanikaiutinliittimet 1pr suljettu ruuvi | AA6JUJ 14C216 2801KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€4.79
MONOPRICE 2944 Banaanikaiutinliittimet Dual - Punainen | AA6JUL 14C218 2944KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€6.59
MONOPRICE 2945 Dual Banana -kaiutinliittimet - musta | AA6JUM 14C219 2945KaiutinlankaKultaBanaanipistokePlug and PlayÄänipistoke€5.99
MONOPRICE 5973 -kaiutinpistokkeet - Pin Type Crimp 1pr | AA6JUQ 14C223 5973KaiutinlankaKultaKaiutinliittimetvaaditaan asennusÄänipistoke€3.65
MONOPRICE 6212 RCA-pistoke RCA-uros kultainen kärki RG6 | AE8FVH 6CZK5 6212Käytä RG6-koaksiaalikaapelissaKulta kärkiRCA-urosJuoteRCA-pistoke€3.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2943 banaanikaiuttimen liittimet 1pr avoin ruuvi
€5.08 / yksikkö