Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH PLT200 KIT -kierroslukumittarin lasersarja | AE2MAT 4YE87

MONARCH PLT200 KIT Takometrin lasersarja

Varastossa
Tuote: AE2MAT Malli: PLT200 KITRistiviite: 4YE87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaser-kierroslukumittari
tarkkuusLaser +/- 0.01% / kontakti +/- 0.05%
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen +5 aakkosnumeerinen LCD-näyttö
OsoitinKohdassa ja vähissä akussa
ValonlähdeLaser
MuistiMaksimi / min / viimeinen käsittely
päätöslauselma0.001 - 10 kierrosta / min (alue riippuu)
KierroslukualueOptinen 5-200 K (ei yhteyttä) / 0.5 - 20 K (yhteyshenkilö)
Nopeus0.050 - 2 kt
Nopeudet0.164 - 6562 XNUMX fpm
TyyppiOta yhteyttä ja ota yhteyttä
Toimintakulma+/- 30 astetta
Työetäisyys2 - 300 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuistiHinta
MONARCH PLT200 Kierroslukumittari, 0.5 - 20000 RPM, 5-kirjaiminen numeerinen LCD-näyttö | AE2MAR 4YE86 200 PLTMax, Min ja viimeiset lukemat€319.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH PLT200 KIT Takometrin lasersarja
€459.40 / yksikkö