Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH PLT200 Kierroslukumittari, 0.5 - 20000 RPM, 5-kirjaiminen numeerinen LCD-näyttö | AE2MAR 4YE86

MONARCH PLT200-kierroslukumittari, 0.5-20000 RPM, 5-kirjaiminen numeerinen LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AE2MAR Malli: PLT200Ristiviite: 4YE86
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
€336.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaser-kierroslukumittari
tarkkuusLaser +/- 0.01% / kontakti +/- 0.05%
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen +5 aakkosnumeerinen LCD-näyttö
OsoitinKohdassa ja vähissä akussa
ValonlähdeLaser
MuistiMax, Min ja viimeiset lukemat
päätöslauselma0.001 - 10 kierrosta / min (alue riippuu)
KierroslukualueOptinen 5-200 K (ei yhteyttä) / 0.5 - 20 K (yhteyshenkilö)
TyyppiOta yhteyttä ja ota yhteyttä
Toimintakulma+/- 30 astetta
Työetäisyys2 - 300 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9029204080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Optinen / laser-kierroslukumittari, jota käytetään mittaamaan ajoneuvojen ja merialusten kierrosta minuutissa
    • Pystyy tarkkailemaan sekä näyttöä että pyörivää kohdetta turvallisesti samanaikaisesti
    • Toimii enintään 25 metrin etäisyydellä heijastavasta kohteesta luokan 2 laservalolähteellä
    • TTL-yhteensopiva pulssilähtömekanismi laitteiden, kuten tiedonkerääjien tai stroboskooppien, käynnistämiseen
    • Ohjelmoitavissa sekä englanniksi että metrisesti lineaarisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuistiHinta
MONARCH PLT200 KIT -kierroslukumittarin lasersarja | AE2MAT 4YE87 PLT200 KITMaksimi / min / viimeinen käsittely€502.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH PLT200-kierroslukumittari, 0.5-20000 RPM, 5-kirjaiminen numeerinen LCD-näyttö
€336.45 / yksikkö