Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 500205524926 Valve Manifold, 1 Stations, D03 NFPA Size, #6 SAE Port Size, 3000 psi Max. Pressure | CT3UHD 400D64

MONARCH 500205524926 Valve Manifold, 1 Stations, D03 NFPA Size, #6 SAE Port Size, 3000 psi Max. Pressure

Varastossa
Tuote: CT3UHD Malli: 500205524926Ristiviite: 400D64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6548
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 500205524926 Valve Manifold, 1 Stations, D03 NFPA Size, #6 SAE Port Size, 3000 psi Max. Pressure
€170.90 / yksikkö