Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 81904851362585 Osien pesulaatikko L 17 3/4 tuumaa Harmaa | AB3QJF 1UVP5

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Osien pesulaatikko L 17 3/4 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB3QJF Malli: 81904851362585Ristiviite: 1UVP5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaiden osien pesulaatikko
Tapausmäärä14
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Pohjan syvyyden sisällä4"
Sisällä pohjan pituus15-5 / 8 "
Sisällä pohjan leveys9-1 / 2 "
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella4-1 / 8 "
Yläosan pituus17-3 / 4 "
Yläleveyden ulkopuolella10-1 / 2 "
Pinoamiskapasiteetti3500 lbs.
Temp. alue-60 - 250 astetta F
TyyppiTeollinen tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräHinta
MUOTOITU KUIDULASI 70514851361206 Pesulaatikon osat L 21 1/8 tuumaa harmaa | AB3QJD 1UVP3 705148513612067€118.89
MUOTOITU KUIDULASI 80204851361148 Osat Pesulaatikko L 16 1/2 Tuumaa Harmaa | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812€76.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 81904851362585 Osien pesulaatikko L 17 3/4 tuumaa harmaa
€86.64 / yksikkö