MUOTOITU KUIDULASI 70514851361206 Pesulaatikon osat L 21 1/8 tuumaa harmaa | AB3QJD 1UVP3

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Osien pesulaatikko L 21 1/8 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AB3QJD Malli: 70514851361206Ristiviite: 1UVP3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaiden osien pesulaatikko
Tapausmäärä7
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Pohjan syvyyden sisällä5-7 / 8 "
Sisällä pohjan pituus19-1 / 4 "
Sisällä pohjan leveys13-5 / 8 "
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella6"
Yläosan pituus21-1 / 8 "
Yläleveyden ulkopuolella15-5 / 8 "
Pinoamiskapasiteetti3500 lbs.
Temp. alue-60 - 250 astetta F
TyyppiTeollinen tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräHinta
MUOTOITU KUIDULASI 80204851361148 Osat Pesulaatikko L 16 1/2 Tuumaa Harmaa | AB3QJE 1UVP4 8020485136114812€54.56
VALETTU LASIKUITU 81904851362585 Osien pesulaatikko L 17 3/4 tuumaa Harmaa | AB3QJF 1UVP5 8190485136258514€95.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 70514851361206 Osien pesulaatikko L 21 1/8 tuumaa harmaa
€133.30 / yksikkö