Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN T6420 hanan manuaalivipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LTC 40D684

MOEN T6420 hana manuaalinen vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD3LTC Malli: T6420Ristiviite: 40D684

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrim-sarja
Yhteys3 / 4 "
MateriaaliValettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN T6420 hana manuaalinen vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm
€209.80 / yksikkö