Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN L2353 Hana Kylpyamme/suihku | AE2RYW 4ZG01

MOEN L2353 Hana Kylpyamme/suihku

Varastossa
Tuote: AE2RYW Malli: L2353Ristiviite: 4ZG01

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme ja suihkuhana
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 juote
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiYksi vipu
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
Vaihtopatruuna4ZD97
TyyppiPaineen tasapainotusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen putken nokan pituus (4-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN L2353 Hana Kylpyamme/suihku
€235.31 / yksikkö