Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 99457 Kansilevy AD8WXW Lav-hanaan Kromi | AD8WYP 4NEH2

MOEN 99457 Deckplate AD8WXW Lav-hanaan, kromi

Varastossa
Tuote: AD8WYP Malli: 99457Ristiviite: 4NEH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen 4NEF3 pesuallas
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 99457 Deckplate AD8WXW Lav-hanaan, kromi
€39.27 / yksikkö