Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI 8938 Gooseneck-keittiöhana 2 Gpm 4-9 / 16 tuuman nokka | AD8WYZ 4NEJ5

MOEN 8938 Gooseneck keittiöhana 2 Gpm 4-9/16 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD8WYZ Malli: 8938Ristiviite: 4NEJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliMetalli
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1224
Nokan pituus4 9 / 16 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusHinta
KUUKAUSI 8948 Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 4-3 / 4in nokka | AE9VCT 6MPT6 8948Valettu metalli1 / 2 "Kyllä4.75 "€215.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8938 Gooseneck keittiöhana 2 Gpm 4-9/16 tuuman juoksuputki
€211.71 / yksikkö