Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI 8948 Gooseneck-keittiöhana 2.2 Gpm 4-3 / 4in nokka | AE9VCT 6MPT6

MOEN 8948 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 4-3/4in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE9VCT Malli: 8948Ristiviite: 6MPT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliValettu metalli
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaKyllä
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusHinta
KUUKAUSI 8938 Gooseneck-keittiöhana 2 Gpm 4-9 / 16 tuuman nokka | AD8WYZ 4NEJ5 8938Metalli1/2 "IPSValmistaja Nro 12244 9 / 16 "€211.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8948 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 4-3/4in juoksuputki
€215.78 / yksikkö