Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8311AC12 automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677

MOEN 8311AC12 automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf

Varastossa
Tuote: AD3LTA Malli: 8311AC12Ristiviite: 40D677

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€775.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun250,000-työkierrot
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.28
Sisääntulon koko1.5 "
Virtalähde12 VAC
Painealue10 - 125 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue13-3/4" to 39-3/8"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (paljastettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeHinta
MOEN 8310 Automaattinen huuhteluventtiilin WC-mäntä | AD3LRM 40D661 8310WC1.61.5 "(4) AA-paristot€786.16
MOEN 8311 automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gff | AD3LRN 40D662 8311WC1.281"(4) AA-paristot€755.13
MOEN 8312 Automaattinen huuhteluventtiilin urinaalin mäntä | AD3LRP 40D663 8312urinaali13 / 4 "(4) AA-paristot€722.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8311AC12 automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf
€775.03 / yksikkö