Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8310R16 jälkiasennussarja wc-alusta 1.6 Gpf | AD3LRZ 40D676

MOEN 8310R16 jälkiasennussarja WC yläkiinnitys 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AD3LRZ Malli: 8310R16Ristiviite: 40D676

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun250,000 huuhtelua
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Korkeus7.5 "
Pituus3.5 "
Asennusasentoylin
Virtalähde(4) AA-paristot
Painealue10 - 125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8935
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluHinta
MOEN 8310DF16 kaksoishuuhteluventtiili 1.0 / 1.6 Gpf | AD3LRY 40D675 8310DF16WC1.0/1.6€774.06
MOEN 8312R10 jälkiasennussarja pisuaarin yläasennus 1.0 Gpf | AD3LTH 40D689 8312R10urinaali1.0€640.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8310R16 jälkiasennussarja WC yläkiinnitys 1.6 Gpf
€679.07 / yksikkö