Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8310DF16 kaksoishuuhteluventtiili 1.0 / 1.6 Gpf | AD3LRY 40D675

MOEN 8310DF16 Closet Dual Flush Valve 1.0/1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AD3LRY Malli: 8310DF16Ristiviite: 40D675

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun250,000 huuhtelua
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen kaksoishuuhteluun
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.0/1.6
Korkeus7.5 "
Pituus3.5 "
Asennusasentoylin
Virtalähde(4) AA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluHinta
MOEN 8310R16 jälkiasennussarja wc-alusta 1.6 Gpf | AD3LRZ 40D676 8310R16WC1.6€679.07
MOEN 8312R10 jälkiasennussarja pisuaarin yläasennus 1.0 Gpf | AD3LTH 40D689 8312R10urinaali1.0€640.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8310DF16 Closet Dual Flush Valve 1.0/1.6 Gpf
€774.06 / yksikkö