Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 52610 ilmastin Vandal-res uros sisältää avaimen | AD8WYF 4NEG3

MOEN 52610 Ilmastin Vandal-res Uros Sisältää jakoavaimen

Varastossa
Tuote: AD8WYF Malli: 52610Ristiviite: 4NEG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko15 / 16 "-27
TyyppiVandaalinkestävät, uroslangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
MOEN 52602 Aerator Vandal-res Male sisältää avaimen | AD8WYC 4NEF9 526020.5 gpm€27.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 52610 Ilmastin Vandal-res Uros Sisältää jakoavaimen
€30.82 / yksikkö